MILLER Enrouleur à rappel automatique Falcon, câble en acier galvanisé, gamme de produits standard
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Une ligne de vie automatiquement rétractable constitue la solution antichute idéale pour les secteurs de l’industrie et de la construction, le travail en entrepôt, en approvisionnement, dans les mines et les interventions en espace confiné. Gaine en nylon antichoc quasi indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton Screwgate. Indicateur de charge avec mousqueton à émerillon supérieur et crochet à émerillon. Le mécanisme de freinage à déclenchement rapide stoppe la chute après quelques centimètres. EN362; EN360.
MILLER
Appareil antichute galvanisé 10m
Numéro d`article ERIKS: 13229319
|
Prix (Par Unité):
855,00 €
|
||
MILLER
Appareil antichute galvanisé 20m
Numéro d`article ERIKS: 13229320
|
Prix (Par Unité):
944,24 €
|