TRACTEL Treuil manuel Carol
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le treuil Carol™ est un treuil de sauvetage conforme à la norme EN 1496-A. Permet de déplacer un utilisateur jusqu'à 150 kg maximum, équipé de ses outils.
Le treuil Carol R 150 kg répond également aux exigences des treuils de levage d'une charge maximale de 250 kg (directive 2006/42/CE).
Il se monte facilement, sans outils, sur le tracpode.
Peut également être utilisé pour le levage de matériaux d'une capacité de 250 kg.
Comprend le treuil de sauvetage Carol :
Conforme à la norme EN795B/2012 pour l'installation sur le trépied.
Conforme à la directive Machines 2006/42/CE
Le treuil a passé avec succès tous les tests de freinage et d'endurance conformément à la norme EN13157:12/2004.
Équipé d'un support de trépied qui se fixe sur les jambes
Longueurs de câble disponibles : 20 et 30 mètres
Treuil de sauvetage.
Treuil de levage de matériel.
Capacité de 250 kg pour le levage de matériel
Câble de ø 5 mm galvanisé disponible en 20 m et 30 m.
Câble en acier résistant à la rotation
TRACTEL
Cable 20m - 5mm pour Carol 20
Numéro d`article ERIKS: 12511741
Article de catalogue 1: PPE0087194 Article de catalogue 2: 051042 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
TRACTEL
Cable 30m - 5mm pour Carol 30
Numéro d`article ERIKS: 12511742
Article de catalogue 1: PPE0087195 Article de catalogue 2: 051052 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
TRACTEL
Treuil manuel Carol 20 + cable galvanisé 20m + console pour Tracpode
Numéro d`article ERIKS: 14412423
|
Connectez-vous pour voir les prix |