3M Bouchon d'oreilles E-A-R™Caps
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
L'un des bouchons d'oreilles les plus légers sur le marché. Il offre, aux travailleurs exposés aux bruits, une protection efficace de la fonction auditive tout au long de la journée. Utilisable également comme protection auditive à usage unique pour les visiteurs de l'usine. Confort de port élevé. 100% recyclable.
3M
Embouts de rechange E-A-Rcaps™, 23 dB, ES-01-300
Numéro d`article ERIKS: 23572691
Article de catalogue 1: ES01300 Article de catalogue 2: 98760011 |
Prix (Par Paire):
2,40 €
500 Paire par emballage
|
||
3M
Arceaux antibruit E-A-Rcaps™, 23 dB, EC-01-000
Numéro d`article ERIKS: 23040050
|
Prix (Par Unité):
4,48 €
50 Unité par emballage
|