3M Casque antibruit Optime™ I
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage de la pamir facilement par l'intérieur lisse.
Caractéristiques de produit
- Bon effet d'isolation
- Pour bruits d'intensité modérée
Convient parfaitement aux environnements industriels comme les ateliers mécaniques.
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ I, 28 dB, jaune, pliables, H510F-404-GU
Numéro d`article ERIKS: 12216032
|
Prix (Par Unité):
26,54 €
10 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ I, 27 dB, jaune, serre-tête, H510A-401-GU
Numéro d`article ERIKS: 23429971
Article de catalogue 1: OPT1GU Article de catalogue 2: PPE0100024 |
Prix (Par Unité):
23,09 €
20 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, serre-nuque, H510B-403-GU
Numéro d`article ERIKS: 23572703
Article de catalogue 1: OPT1GUN Article de catalogue 2: PPE0100026 |
Prix (Par Unité):
21,36 €
10 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3E-405-GU
Numéro d`article ERIKS: 23572704
Article de catalogue 1: OPT1P3E Article de catalogue 2: PPE0100025 |
Prix (Par Unité):
20,79 €
20 Unité par emballage
|