3M Casque antibruit Optime™ II
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage des pamirs facilité grâce à l'intérieur lisse.
Caractéristiques de produit
- Très bon effet d'isolation particulièrement à fréquences basses
- Conçu pour un bruit industriel fort
Convient parfaitement aux environnements industriels comme l'industrie du bâtiment, dans l'agriculture et dans l'industrie lourde.
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ II, 31 dB, vert, serre-tête, H520A-407-GQ
Numéro d`article ERIKS: 12497713
Article de catalogue 1: PPE0100030 Article de catalogue 2: OPT2GN |
Prix (Par Unité):
22,63 €
20 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ II, 31 dB, vert, serre-nuque, H520B-408-GQ
Numéro d`article ERIKS: 12216053
Article de catalogue 1: PPE0100032 Article de catalogue 2: OPT2GNN |
Prix (Par Unité):
26,27 €
10 Unité par emballage
|
||
3M
Casque anti-bruit Peltor Optime II H520 pliable
Numéro d`article ERIKS: 12216054
Article de catalogue 1: PPE0100033 Article de catalogue 2: OPT2FOLD |
Prix (Par Unité):
31,46 €
10 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ II, 30 dB, vert, monté sur casque, H520P3E-410-GQ
Numéro d`article ERIKS: 12034901
Article de catalogue 1: PPE0100031 Article de catalogue 2: OPT2P3E |
Prix (Par Unité):
25,58 €
20 Unité par emballage
|