3M Casque antibruit X5
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X5 sont des protections auditives innovantes qui offrent des performances exceptionnelles, sans la nécessité d'une double protection. Offrant les caractéristiques haut de gamme de la série 3M Peltor X, elles réduisent également le bruit jusqu'à 37 dB.
Le double étrier réduit la formation de chaleur et garantit un confort pratique et un équilibre. L'étrier en acier rembourré assure une pression constante en cas d'utilisation prolongée et rend la protection auditive extrêmement confortable.
Informations techniques
3M
Pamirs de protection Peltor X5 avec serre-tête
Numéro d`article ERIKS: 12531321
Article de catalogue 1: PEX5A Article de catalogue 2: PPE0100044 |
Prix (Par Unité):
43,38 €
10 Unité par emballage
|
||
3M
Coquilles antibruit PELTOR™, 36 dB, noir, monté sur casque, X5P3
Numéro d`article ERIKS: 12468232
Article de catalogue 1: PPE0100045 Article de catalogue 2: PEX5P3E |
Prix (Par Unité):
43,46 €
10 Unité par emballage
|