3M Casquette de protection First Base™Plus
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | FRE (PDF) |
Présentation du produit |
La casquette anti-heurt 3M™ First Base™Plus est conçue pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causées par des objets fixes. Conçue pour le confort équipé avec une bandeau anti-transpirant et dotée de lignes épurées elle permet une bonne ventilation. Le coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage.Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™Plus sont disponible dans différentes longueurs de visière – standard (70 mm), réduite (55 mm) ou micro (25 mm) – et différentes couleurs.
Grâce à sa conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable, la casquette anti-heurt offre une protection contre les chocs conforme à la norme EN812.
Caractéristiques de produit
Sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé, bandeau antitranspirant en éponge absorbante, canaux d'aération pour la ventilation.
Application
Domaine d'application
- Travailleurs des secteurs de l’automobile
- Travailleurs de l’aérospatiale
- Travailleurs de l'agroalimentaire
- Travailleurs du transport ou de la logistique.
3M
Casquette antiheurt First Base™ +, Gris, Visière standard 70 mm, 2014298
Numéro d`article ERIKS: 14496800
|
Prix (Par Unité):
17,17 €
20 Unité par emballage
|