CENTURION Casquette de sécurité CAP 2000
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Matériau: Coton contenant du lycra
Calotte: Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Pan central – tissu en nylon brossé revêtu d'un pan en mousse d'éthylène-acétate de vinyle
Poids : 185 g
Type de visière : Standard (60 mm)
Type de bandeau : Bande VELCRO® avec œillet de fixation
Homologations du casque: EN 812:2012 -40 °C