CENTURION Casque de sécurité 1125 Classic HDPE
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Présentation du produit |
Un casque de sécurité à usage général. Il est équipé d'un berceau en térylène à 6 points avec réglage par glissement, et d'un bandeau en nylon brossé. Flexibilité maximale grâce à la possibilité de choisir entre une coque réduite et une coque complète.
Homologué ToEN 397 : 1000 V c.a. (coque non ventilée uniquement), MM, -30 °CANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe E (coque non ventilée uniquement).
Caractéristiques principales
- Poids : 340 g - pic réduit362 g - pic complet
- Matériau : Coque - Polyéthylène haute densité (HDPE)
- Type de crête : Plein (40 mm) et réduit (20 mm)
Caractéristiques internes :
- Berceau en térylène cousu en 6 points, avec bandeau en nylon brossé.
Codes des produits :
S03C*A (Full Peak Non Vented), S03E*F (Full Peak Vented), S17*A (Reduced Peak Non Vented)
* Insérez la couleur du casque (par exemple, W pour White).
CENTURION
Casque 1125 Classic HDPE visiére normale bleu
Numéro d`article ERIKS: 13310545
|
Prix (Par Unité):
15,29 €
20 Unité par emballage
|