ProductPage

CENTURION Casque de sécurité Nexus Core non ventilé avec crémaillère

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Fiche Technique    URL
Présentation du produit

Un casque d'allure sportif, doté d’une mini visière pour une visibilité optimale. Le casque Nexus Core de base peut etre adapté pour couvrir une vaste gamme de normes de sécurité internationales sur le terrain. Fabriqué en ABS dur. Accessoires en option, y compris des autocollants réfléchissants à haute intensité et un écran facial clair ou gris fumée.Approuvé EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (non ventilé).

Couleur
Matériau: ABS
Norme: EN397
Trous d'aération: Non
Tension nominale jusqu’à (V): 1000
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Casque Nexus Core avec crémaillère bleu CENTURION Casque Nexus Core avec crémaillère bleu Numéro d`article ERIKS: 13035273
 
Prix (Par Unité):
29,82 €
5 Unité par emballage
Casque Nexus Core avec crémaillère blanc CENTURION Casque Nexus Core avec crémaillère blanc Numéro d`article ERIKS: 13035277
 
Prix (Par Unité):
29,82 €
5 Unité par emballage
Couleur
Matériau: ABS
Norme: EN397
Trous d'aération: Non
Tension nominale jusqu’à (V): 1000
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)