CENTURION Casque de sécurité Reflex HDPE ventilé visière moyenne
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique URL |
Présentation du produit |
Conçu avec un esprit de sécurité, le Reflex est fourni avec une bande haute visibilité argenté à l'arrière. Fabriquè en HDPE. En option il est possible de fixer à l'arrière du casque des réflecteurs clairs ou rouges brevetès. Ventilation en standard pour un casque plus frais. Compatible avec les accessoires de la gamme Centurion CONNECT ainsi que tous les accessoires 30 mm approuvés pour une flexibilité maximale. EN 397 & EN 50365 Jusqu'à -30°C.
CENTURION
Casque Reflex HDPE visière normale bleu-argent
Numéro d`article ERIKS: 12523168
Article de catalogue 1: PPE0010511 Article de catalogue 2: S12BSA |
Prix (Par Unité):
18,87 €
20 Unité par emballage
|
||
CENTURION
Casque Reflex HDPE visière normale blanc-argent
Numéro d`article ERIKS: 12134235
|
Prix (Par Unité):
18,87 €
20 Unité par emballage
|
||
CENTURION
Casque Reflex HDPE visière normale jaune-argent
Numéro d`article ERIKS: 12523167
Article de catalogue 1: PPE0010510 Article de catalogue 2: S12YSA |
Prix (Par Unité):
18,87 €
20 Unité par emballage
|
||
CENTURION
Casque Reflex HDPE visière normale jaune haute visibilité
Numéro d`article ERIKS: 12523170
Article de catalogue 1: PPE0010524 Article de catalogue 2: S12HVYHVYA |
Prix (Par Unité):
21,97 €
20 Unité par emballage
|