PORTWEST Lacet FL02 noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Lacets– FL01: noirs, 90 cm de long. FL02: noirs, 150 cm de long.
PORTWEST
Lacet FL02 noir 150cm (1pack=12prs)
Numéro d`article ERIKS: 12909604
Article de catalogue 1: PPE0031591 Article de catalogue 2: FL02 |
Prix (Par paquet):
5,63 €
|