EMMA Lacets pour chaussures de travail en différentes couleurs et longueurs
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Planche essayage (PDF) |
Product Manual | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
EMMA LACET WORKING
Il existe trois types de lacets EMMA : Working, Office et Flame Retardent. Tous sont fabriqués avec un fil de polyester taslanisé qui empêche le relâchement. Leur cœur est en polypropylène qui apporte l’élasticité et l’épaisseur nécessaires
EMMA
Lacet noir/gris 95cm
Numéro d`article ERIKS: 23487735
Article de catalogue 1: PPE0087966 Article de catalogue 2: 64 |
Prix (Par Paire):
3,40 €
|
||
EMMA
Lacet blanc 95cm
Numéro d`article ERIKS: 23487712
Article de catalogue 1: PPE0087963 Article de catalogue 2: 61 |
Prix (Par Paire):
3,40 €
|
||
EMMA
Lacet noir/gris 120cm
Numéro d`article ERIKS: 23487756
Article de catalogue 1: PPE0087967 Article de catalogue 2: 65 |
Prix (Par Paire):
3,90 €
|
||
EMMA
Lacet noir/gris 140cm
Numéro d`article ERIKS: 23487757
Article de catalogue 1: 66 |
Prix (Par Paire):
4,40 €
|