ProductPage

EMMA Chaussure de sécurité haute Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Planche essayage  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Adoptez-la sans hésiter.La Nestor est conçue pour un confort extrême dans toutes les tailles et largeurs de pieds. Version haute de la Nordic, elle offre une très bonne protection des chevilles grâce à sa tige à mi-hauteur. Sa texture en cuir de nubuck huilé est aussi douce et imperméable que les plumes d'un canard. La chaussure idéale pour travailler dehors. Parfaite pour visiter un chantier, charger et décharger, la Nestor s'adopte sans hésiter.

Tables
Couleur: Brun / Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 37 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 37 Numéro d`article ERIKS: 23488432

Article de catalogue 1: PPE0019737

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 38 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 38 Numéro d`article ERIKS: 23488433

Article de catalogue 1: PPE0019738

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 39 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 39 Numéro d`article ERIKS: 23488434

Article de catalogue 1: PPE0019739

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 40 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 40 Numéro d`article ERIKS: 23488435

Article de catalogue 1: PPE0019740

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 41 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 41 Numéro d`article ERIKS: 23488436

Article de catalogue 1: PPE0019741

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 42 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 42 Numéro d`article ERIKS: 23488437

Article de catalogue 1: PPE0019742

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 43 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 43 Numéro d`article ERIKS: 23488438

Article de catalogue 1: PPE0019743

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 44 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 44 Numéro d`article ERIKS: 23488439

Article de catalogue 1: PPE0019744

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 45 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 45 Numéro d`article ERIKS: 23488440

Article de catalogue 1: PPE0019745

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 46 EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 46 Numéro d`article ERIKS: 23488441

Article de catalogue 1: PPE0019746

Article de catalogue 2: 763566

 
Prix (Par Paire):
103,00 €
Couleur: Brun / Noir
Pointure
Norme: EN ISO 20345:2011 (E) S3
Pointure (UK)
Modèle: Chaussure haute
Classe de protection: S3
Semelle intermédiaire: Oui
Matériau de la coque du protection: Acier
Antistatique: Oui
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant