STEITZ SECURA Chaussures de sécurité basses CP 4310 BOA S2
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Caractéristiques de produit
- Textile moderne avec gaufrage saisissant à haute fréquence
- Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
- Protection de pointe en TPU renforcée et résistante à l'abrasion
- Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
- Semelle de confort continue et remplaçable ERGO-SOFT ESD avec effet d'amortissement supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
Application
- Textile moderne de couleur anthracite avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
- Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
- Système d'ajustement BOA®
- Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
- Semelle de confort échangeable ERGO-SOFT ESD
Informations techniques
- Semelle de compétition en TPU ESD, noire
- Semelle extérieure avec profil de 3 mm
- Semelle extérieure avec protection accrue de la cheville, réduit les bras de levier
- Construction de semelle allégée
- Structure d'amorti dans la zone du talon
- Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
- Résistant à la chaleur jusqu'à environ 120 °C
Indication de commande
Grandeurs S et XXB livrables sur demande. Considérez le tableau de dimension dans l'annexe visant votre pointure et de largeur.