3M Demi-masque de protection respiratoire réutilisable, série 6000 sans filtre
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pièce faciale légère (en élastomère). Système de fixation de filtre 3M à baïonnette, unique en son genre. Harnais de tête et attache de cou facile à fixer. Minimum de pièces remplaçables, pour une maintenance facile Système de double filtration pour une répartition équitable du poids et une restriction minimale du champ de vision. Utilisable sur tous les filtres 3M™ des séries2000, 5000 et 6000. Conforme à la norme EN140.
3M
Papier de masquage, brun, 450 mm x 366 m, S06281
Numéro d`article ERIKS: 12346190
Article de catalogue 1: 6281 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Demi-masque réutilisable série 6000
Numéro d`article ERIKS: 23022610
|
Prix (Par Unité):
22,08 €
|
||
3M
Pièces faciales série 6000 Taille M
Numéro d`article ERIKS: 14496668
|
Prix (Par Unité):
28,33 €
8 Unité par emballage
|
||
3M
Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 6200
Numéro d`article ERIKS: 23581393
Article de catalogue 1: 6200 Article de catalogue 2: PPE0052125 |
Prix (Par Unité):
22,08 €
8 Unité par emballage
|
||
3M
Demi-masque réutilisable 3M™, grande taille, 6300
Numéro d`article ERIKS: 23581394
Article de catalogue 1: 6300 Article de catalogue 2: PPE0052126 |
Prix (Par Unité):
22,08 €
8 Unité par emballage
|