|
3M
Filtre à particules P3R, 3M 6035 dans un boîtier en plastique solide adapté aux domaines d'activités particulièrement sollicitantes.
Numéro d`article ERIKS: 23581383
Article de catalogue 1: 6035
|
Prix (Par Paire):
40 Paire par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "p3r particulate filters 6035",
"item_id": "gr0000000864514",
"material_number": "23581383",
"price": "10.44",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "p3r particulate filters 6035",
"item_id": "gr0000000864514",
"material_number": "23581383",
"price": "10.44",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antipoussière P2R 2125
Numéro d`article ERIKS: 23022810
|
Prix (Par Unité):
2 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "particulate filter, p2 r, 2125",
"item_id": "gr0000000530155",
"material_number": "23022810",
"price": "6.81",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "particulate filter, p2 r, 2125",
"item_id": "gr0000000530155",
"material_number": "23022810",
"price": "6.81",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antipoussière P3R, vapeurs organiques et gaz acides 2138
Numéro d`article ERIKS: 23581205
Article de catalogue 1: 2138P3
Article de catalogue 2: PPE0052159
|
Prix (Par Paire):
40 Paire par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2138",
"item_id": "gr0000000496029",
"material_number": "23581205",
"price": "13.12",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2138",
"item_id": "gr0000000496029",
"material_number": "23581205",
"price": "13.12",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antipoussière P2R AAD 06925
Numéro d`article ERIKS: 14111807
|
Prix (Par par boîte):
4 par boîte par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "particulate filters p2r, 06925",
"item_id": "g1579278043956183",
"material_number": "14111807",
"price": "80.84",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "bx",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "particulate filters p2r, 06925",
"item_id": "g1579278043956183",
"material_number": "14111807",
"price": "80.84",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "bx",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre à particules 3M 2128 P2SL +VO/GA
Numéro d`article ERIKS: 23022820
|
Prix (Par Unité):
80 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "p2r particulate filters 2128",
"item_id": "gr0000000507226",
"material_number": "23022820",
"price": "5.02",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "p2r particulate filters 2128",
"item_id": "gr0000000507226",
"material_number": "23022820",
"price": "5.02",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antipoussière P3R 2135
Numéro d`article ERIKS: 23581204
Article de catalogue 1: 2135
Article de catalogue 2: PPE0052158
|
Prix (Par Paire):
40 Paire par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2135",
"item_id": "gr0000000444998",
"material_number": "23581204",
"price": "10.04",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "particulate filter, p3 r, 2135",
"item_id": "gr0000000444998",
"material_number": "23581204",
"price": "10.04",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0023_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|