|
3M
Filtre antigaz et vapeurs A1 6051
Numéro d`article ERIKS: 23022710
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, a1, 6051",
"item_id": "gr0000000483433",
"material_number": "23022710",
"price": "6.31",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, a1, 6051",
"item_id": "gr0000000483433",
"material_number": "23022710",
"price": "6.31",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antigaz et vapeurs ABEK1 6059
Numéro d`article ERIKS: 23581388
Article de catalogue 1: 6059
Article de catalogue 2: PPE0052137
|
Prix (Par Paire):
32 Paire par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, abek1, 6059",
"item_id": "gr0000000871386",
"material_number": "23581388",
"price": "16.83",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, abek1, 6059",
"item_id": "gr0000000871386",
"material_number": "23581388",
"price": "16.83",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antigaz et vapeurs ABE1 6057
Numéro d`article ERIKS: 23581387
Article de catalogue 1: 6057
Article de catalogue 2: PPE0052136
|
Prix (Par Paire):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, abe1, 6057",
"item_id": "gr0000000447845",
"material_number": "23581387",
"price": "13.94",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas and vapour filters, abe1, 6057",
"item_id": "gr0000000447845",
"material_number": "23581387",
"price": "13.94",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre combiné A1E1Hg P3R Vapeurs organiques, de mercure & de chlore + poussières toxiques
Numéro d`article ERIKS: 23161465
|
Prix (Par Unité):
32 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas, vapour and particulate filter 6096",
"item_id": "gr0000000455930",
"material_number": "23161465",
"price": "26.09",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas, vapour and particulate filter 6096",
"item_id": "gr0000000455930",
"material_number": "23161465",
"price": "26.09",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtres antigaz et antipoussières combinés 3M 6098
Numéro d`article ERIKS: 11965006
|
Prix (Par Unité):
16 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas, vapour and particulate filter, axp3 nr, 6098",
"item_id": "gr0000000920064",
"material_number": "11965006",
"price": "22.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas, vapour and particulate filter, axp3 nr, 6098",
"item_id": "gr0000000920064",
"material_number": "11965006",
"price": "22.87",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Filtre antigaz et vapeurs K1 6054
Numéro d`article ERIKS: 23022720
|
Prix (Par Unité):
2 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "gas and vapour filter, k1, 6054",
"item_id": "gr0000000859269",
"material_number": "23022720",
"price": "7.73",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "gas and vapour filter, k1, 6054",
"item_id": "gr0000000859269",
"material_number": "23022720",
"price": "7.73",
"item_brand": "3m",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"respiratory protection",
"item_category3":"filters",
"item_category4": "pr_ec002107_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|