3M Pièces détachées pour Versaflo V-500E
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le régulateur de débit à combiner avec toutes les coiffes 3M™ de la série S et M ainsi que avec les tuyaux d'air BT, veille à fournir un débit d'air régulier, réglable individuellement. Le système a besoin d'une pression d'entrée de 3 à 10 bars, et reste particulièrement silencieux (<65 dB) par une insonorisation intégrée. Le filtre à charbon actif incorporé assure une protection supplémentaire. Un signal d'alarme sonore prévient l'utilisateur lorsque la pression d'air minimum n'est plus disponible.
Caractéristiques de produit
- Bouton de réglage pour le débit d'air
- Volume d'air 170 - 305 l/min
- Raccord pour l'air comprimé
- Raccord supplémentaire pour les outils d'air comprimé (p.ex. pour pistolets)
- Facilement décontaminable
- Unités réglables coloré bleu
- Poids 550 g
Pour l'alimentation en air comprimé et pour relier les différentes composantes d'air comprimé, 3M™ offre une multitude de différents accessoires: Tuyaux d'alimentation en air et raccords (type Rectus 25) ainsi que des produits pour le refroidissement (3M™ Versaflo V-100E) et/ou pour le réchauffement d'air comprimé (3M™ Versaflo V-200E). Pour la purification de l'air comprimé, l'unité de conditionnement 3M™ AirCare peut être utilisée.
Application
Domaines d'application
Industrie chimique et pharmaceutique, laboratoires, applications de laquage.
3M
Régulateur d'air Versaflo V-500E
Numéro d`article ERIKS: 12179949
Article de catalogue 1: V-500 |
Prix (Par Unité):
450,49 €
|
||
3M
Filtre de reserve avec joints toriques pour regulateur V-500
Numéro d`article ERIKS: 23581068
Article de catalogue 1: 0230551P |
Prix (Par Unité):
56,92 €
5 Unité par emballage
|