DANCOP Barrière accordéon de délimitation stationnaire avec pied, rouge/blanc
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Barrière extensible
• Barrer le passage rapidement et facilement
Grâce à l'utilisation rapide et simple, les zones telles que
des zones à risque ou des passages peuvent être barrés. Également adapté pour un montage
durable au mur.
• Faible encombrement
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les barrières extensibles se replient
et se rangent facilement. Modèles spéciaux disponibles sur demande.
• Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm).
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Pieds/supports : acier profilé, pour une utilisation fixe, avec roulettes ou pour fixation murale.
Hauteur totale des supports : 1015 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.
DANCOP
Barrière extensible 3,6 x 1,0 m rouge-blanche
Numéro d`article ERIKS: 12966015
Article de catalogue 1: 8503727736 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Barrière extensible 4,0 x 1,0 m rouge-blanche
Numéro d`article ERIKS: 12966013
Article de catalogue 1: 8503727742 |
Connectez-vous pour voir les prix |