DANCOP Barrière accordéon mobile avec poteaux de délimitation, Ø 60 mm, jaune/noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Barrière extensible avec poteau, plage d'extension jusqu'à 3600 mm
• Mise en place rapide
Dans les zones où un montage mural n'est pas possible.
Disponible en modèle fixe ou mobile.
• Simple à utiliser
Suivant les besoins, la barrière extensible peut être
poussée vers le poteau ou ouverte.
• Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif.
Poteau : au choix rond, Ø 60 mm ou quatre pans 70x70 mm, avec embase à visser ou embase octogonale mobile.
Barrière : barrière extensible en acier plat, 25x4 m (extensible jusqu'à 3600 mm) ou 40x5 mm (extensible jusqu'à 4000 mm) avec roulettes.
Plage d'extension : jusqu'à 3600 ou 4000 mm.
Couleur : marquage des deux côtés en rouge/blanc ou jaune/noir.
• Ancrage au sol disponible sur demande
Barrière extensible en acier plat 25x4 mm
DANCOP
Potelet de blocage D 60 mm jaune-noir avec plaque
Numéro d`article ERIKS: 12965983
Article de catalogue 1: 3070.4387 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
DANCOP
Potelet de blocage D 60 mm jaune-noir avec plaque
Numéro d`article ERIKS: 12965998
Article de catalogue 1: 3070.4388 |
Connectez-vous pour voir les prix |