Poteau de délimitation, hauteur 1 000 mm, avec ruban extractible jeune/noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Poteau Safety, sangle 2,3 m
• Système de guidage flexible
Poteau à sangle avec 4 rainures longitudinales.
3 fixations pour sangle et une sangle extractible de 2,3 m ou 3,7 m.
Disponible sur demande avec 2 sangles sous forme de " Safety Double" .
• Deux coloris
Au choix jaune avec sangle à rayures noir/jaune ou rouge avec sangle à rayures rouge/blanc.
Potelet de blocage Safety Double jaune, noir/jaune 2,3 m
Numéro d`article ERIKS: 12969901
Article de catalogue 1: 3070.4333 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
Potelet de blocage Safety jaune, noir/jaune 3,7 m
Numéro d`article ERIKS: 12969902
Article de catalogue 1: 3070.4334 |
Connectez-vous pour voir les prix |