DANCOP Poteaux intermédiaires pour garde-corps de sécurité pour l'utilisation à l'extérieur, couleur jaune RAL 1023
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dancop.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Garde-corps de sécurité d'extérieur
• Acier massif
Minimise les dommages sur les personnes, les véhicules et les marchandises.
• Longueurs combinables
Les poteaux de 500 mm ou 1000 mm à combiner
avec des barreaux de 1000, 1200, 1350 et 1500 mm de longueur
permettent un ajustement individuel lors de la planification.
Longueurs spéciales sur demande.
• Caractéristiques techniques
Matériau : acier massif, galvanisé pour une utilisation en extérieur.
Poteau : avec embase de 200x200 mm, à visser.
Barreaux : lxP 140x80 mm, avec matériel de fixation.
Couleur : revêtu par poudre similaire à RAL 1023 jaune signalisation.
• Montage simple
Fixation des barreaux inclus dans la livraison, les ancrages au sol peuvent être commandés en supplément.
• Galvanisé et revêtu par poudre similaire à RAL 1023 jaune signalisation
![]() |
DANCOP
Support central 500 mm pour l'extérieur
Numéro d`article ERIKS: 14338404
Article de catalogue 1: 8504258405 |
Connectez-vous pour voir les prix | |
![]() |
DANCOP
Support central 1 000 mm pour l'extérieur
Numéro d`article ERIKS: 14338403
Article de catalogue 1: 8504258404 |
Connectez-vous pour voir les prix |