BRADY Mini-système de verrouillage à câble
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Le mini verrou à câble convient parfaitement aux disjoncteurs, aux petits robinets à opercule, etc. Le mécanisme à rappel automatique commandé par un bouton-poussoir permet de tendre fermement le câble. La livraison comprend un long câble de 2,4m en acier ou en nylon, qui permet un maintien ferme sur les soupapes et sur les leviers. Avec moraillon 6trous permettant de loger la plupart des anses de cadenas et de gonds.
BRADY
Mini système de consignation par câble avec câble en nylon, Rouge, Nylon, 2.44 m
Numéro d`article ERIKS: 23588789
Article de catalogue 1: 051442 Article de catalogue 2: PPE0084414 |
Prix (Par Unité):
83,31 €
|
||
BRADY
Mini système de consignation par câble avec câble en acier, Rouge, Acier, 2.44 m
Numéro d`article ERIKS: 23588767
Article de catalogue 1: 050940 Article de catalogue 2: PPE0084413 |
Prix (Par Unité):
79,77 €
|