BRADY Système de verrouillage par câble - lockout-tagout
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pince à polyvalence extrême. Condamnez un large éventail de vannes à boisseau sphérique, à volant et papillon dans des espaces difficiles ou restreints grâce au système de condamnation par câble facile et innovant.
La conception innovante offre un maximum d’options pour un contrepoint fixe, y compris la tuyauterie immédiate des vannes.
La pince à dégagement rapide avec poignée ergonomique permet une utilisation facile d’une seule main.
Facile à installer : serrez la pince, faites passer le câble, fermez la porte, tendez le câble et appliquez un cadenas.
Reste en place : les roues à came serrent le câble, la porte à came verrouillable empêche le desserrage ou la manipulation et le bras de la porte à panneaux évite tout dégagement de la pince.
Le câble peut être tendu, mais jamais desserré, une fois la porte à came fermée.
Inclut des mâchoires en acier durable interchangeables ou en caoutchouc minimisant les rayures.
Le câble métallique gainé de 2,44 m résiste à un usage intensif et aux abus.
Quatre trous de verrouillage, dont un trou inférieur compatible avec une mâchoire, offrent des points de verrouillage sûrs pour plusieurs travailleurs.
BRADY
Système de condamnation par câble, Vert, Acier revêtu de PVC, 2.44 m
Numéro d`article ERIKS: 14624357
|
Prix (Par paquet):
82,56 €
|
||
BRADY
Système de condamnation par câble, Rouge, Acier revêtu de PVC, 2.44 m
Numéro d`article ERIKS: 14624356
|
Prix (Par paquet):
82,56 €
|