PORTWEST Cotte Hiver FR58 Anti-Statique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cette cotte à bretelles FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Elle est conforme aux normes européennes, dont la norme soudure. Bandes réfléchissantes sur les épaules, les jambes et les bras. Montage triple aiguille, poches poitrine avec zip cuivre, bas de jambe zippés.
Caractéristiques
CE-CAT III
Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
Protection de soudage classe 2
Antistatique
Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
Tissu extérieur :
Bizflame Plus 350g
Tissu doublure :
Doublure 100% coton flamme résistant 170g
Matiere du matelassage :
Remplissage 100% Polyester flamme resistant 150g
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 L
Numéro d`article ERIKS: 14075838
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 2XL
Numéro d`article ERIKS: 14075840
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 S
Numéro d`article ERIKS: 14075836
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 M
Numéro d`article ERIKS: 14075837
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 3XL
Numéro d`article ERIKS: 14075841
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Cotte hiver FR anti-stat. navy FR58 XL
Numéro d`article ERIKS: 14075839
|
Prix (Par Unité):
100,88 €
|