JUTEC Manteau de protection en aluminium résistant à la chaleur HSFM130KKA-2 Kevlar Aramid type 2
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
MANTEAU FRONTAL DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR HSFM130KKA-2
- Manteau frontal de protection contre la chaleur radiante 1000°C.- Tissu preox-aramide résistant à la chaleur enduit d’aluminium, ca. 400g/m².- Qualité souple, à dos ouvert, avec fermeture auto-agrippant sur le dos.- Longueur ca. 130cm DIN EN ISO 11612.Egalement disponible dans la qualité KA-3.
JUTEC
Manteau de protection en aluminium résistant à la chaleur HSFM130KKA-2 Kevlar Aramid type 2 taille 54
Numéro d`article ERIKS: 12527732
Article de catalogue 1: PPE0000654 Article de catalogue 2: HSFM130KKA-2 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
JUTEC
Manteau de protection en aluminium résistant à la chaleur HSFM130KKA-2 Kevlar Aramid type 2 taille 56
Numéro d`article ERIKS: 12527733
Article de catalogue 1: PPE0000656 Article de catalogue 2: HSFM130KKA-2 |
Connectez-vous pour voir les prix |