PORTWEST Veste haute visibilité FR25 ignifuge
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cette veste est conçue avec des bandes réfléchissantes doubles coutures pour une meilleure visibilité. Les caractéristiques comprennent des triples coutures, des bandes haute visibilité sur les épaules et les bras, un zip laiton à rabat et deux poches poitrine avec rabats à fermetures pression. Bas des manches réglables.
Caractéristiques
protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
Protection de soudage classe 2
2 poches basses rabat pression
2 poches poitrine rabat pression
Fermeture centrale zip et pressions
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Fermeture en laiton robuste, durable
Coutures triples pour une durabilité accrue
certifié contre les projections de métal en fusion
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
CE-CAT III
Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
5 poches pour plus de rangement
Poche téléphone
Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
Certifié CE
Tissu extérieur : Bizflame Plus : 99% Coton, 1% fibre de Carbone 350g
PORTWEST
Veste Bizflame Plus, FR25, Orange, Taille L
Numéro d`article ERIKS: 13527904
|
Prix (Par Unité):
74,40 €
|