PORTWEST Parka haute visibilité 4 en 1 S468 Orange
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Veste hautement innovante et fonctionnelle offrant toutes les caractéristiques et les normes nécessaires de notre gamme Hi-Vis, la S468 est un véritable leader du marché. La coque imperméable de ce vêtement protège des intempéries lorsqu'il est porté seul. Cette veste comprend également un body warmer S469.
Caractéristiques
Certifié CE
Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
Poche téléphone
Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
Bodywarmer intérieur interactif
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
Poche poitrine intérieure
8 poches pour plus de rangement
Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
Tissu extérieur : Industrie 300D: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU 190g
Tissu doublure : 100% polyester 60g
Info additionnelle du tissu doublure : Veste extérieure: 100% Polyester 60g
Veste intérieure: 65% Polyester,35% Coton 190g
Info additionnelle de la matière de matelassage : Bodywarmer: 100% Polyester 200g
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Orange, Taille L
Numéro d`article ERIKS: 12685097
Article de catalogue 1: S468 |
Prix (Par Unité):
92,15 €
|
||
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Orange, Taille XL
Numéro d`article ERIKS: 12685098
Article de catalogue 1: S468 |
Prix (Par Unité):
92,15 €
|
||
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Orange, Taille XXL
Numéro d`article ERIKS: 12685099
Article de catalogue 1: S468 |
Prix (Par Unité):
92,15 €
|
||
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Jaune, Taille L
Numéro d`article ERIKS: 12949708
|
Prix (Par Unité):
92,15 €
|
||
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Jaune, Taille XL
Numéro d`article ERIKS: 12949709
|
Prix (Par Unité):
92,15 €
|
||
PORTWEST
Parka Hi-Vis 4-en-1, S468, Jaune, Taille XXL
Numéro d`article ERIKS: 12949710
|
Prix (Par Unité):
92,15 €
|