TYVEK Combinaison à usage unique 500 XPERT avec capuche
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche technique (PDF) |
Présentation du produit |
Bandes caoutchouc aux manches, à la capuche, aux jambes et à la taille, patte de recouvrement sur la fermeture à glissière réversible. Une combinaison à la fois hygiénique et universelle. Matière laissant respirer la peau, qualité et conformité des tailles garanties. En 100 % polyéthylène recyclable. Nouvelle coupe optimisée pour plus de liberté de mouvement et un plus grand curseur sur la fermeture éclair. Les manches non glissants suppriment le besoin en passe-pouces. Le nouveau design à capuche s'adapte parfaitement aux contours du visage..Le renforcement en caoutchouc collé au niveau du dos ainsi que les coutures extérieures offrent une meilleure protection.
Caractéristiques de produit
- Antistatique
- Bonne protection contre les particules de la gamme P3.
- Barrière ≤ 1 (retenue 99,9 %)
- Avec capuche 3-pièces
- Coutures extérieures
- Elastique au niveau des poignets et chevilles et au niveau de l'ouverture faciale
- Bande élastique au niveau des hanches (collée)
- Fermeture éclair Tyvek et revers protecteur blanc
TYVEK
Combinaison 500 XPERT avec capuchon blanc taille S
Numéro d`article ERIKS: 13027155
|
Prix (Par Unité):
11,85 €
100 Unité par emballage
|
||
TYVEK
Combinaison 500 XPERT avec capuchon blanc taille M
Numéro d`article ERIKS: 13027156
|
Prix (Par Unité):
11,85 €
100 Unité par emballage
|
||
TYVEK
Combinaison 500 XPERT avec capuchon blanc taille L
Numéro d`article ERIKS: 13027157
|
Prix (Par Unité):
11,85 €
100 Unité par emballage
|
||
TYVEK
Combinaison 500 XPERT avec capuchon blanc taille XL
Numéro d`article ERIKS: 13027158
|
Prix (Par Unité):
11,85 €
100 Unité par emballage
|
||
TYVEK
Combinaison 500 XPERT avec capuchon blanc taille 2XL
Numéro d`article ERIKS: 13027159
|
Prix (Par Unité):
11,85 €
100 Unité par emballage
|