THORMAS Kit de nettoyage portable 23
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product Safety datasheet | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Petits kits anti-fuite portatifs, avec sac bandoulière en vinyle pratique. Idéals pour un stockage à proximité de zones pouvant subir de petites fuites. Contient 15coussinets, 2chaussettes (7,6cmx122cm), 1sac poubelle. Adsorbe env. 27L.
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
THORMAS
Kit d’urgence portable 23l standard
Numéro d`article ERIKS: 12186303
Article de catalogue 1: PPE0100787 Article de catalogue 2: RX-SCKIT23-M;2830049 |
Prix (Par Unité):
108,69 €
|
||
THORMAS
Kit d’urgence portable 23l pour huiles
Numéro d`article ERIKS: 12186304
Article de catalogue 1: PPE0100788 Article de catalogue 2: RX-SCKIT23-O;2830055 |
Prix (Par Unité):
91,92 €
|
||
THORMAS
Kit d’urgence portable 23l pour produits chimiques
Numéro d`article ERIKS: 12186305
Article de catalogue 1: PPE0100789 Article de catalogue 2: RX-SCKIT23-C;2830043 |
Prix (Par Unité):
85,24 €
|