THORMAS Kit de nettoyage portable 38
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Product Safety datasheet | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Grands kits anti-fuite portatifs, avec sac bandoulière en vinyle pratique. Idéals pour un stockage à proximité de zones pouvant subir de petites fuites. Contient 16 coussinets, 3 chaussettes (7,6 cm x 122 cm), 3 coussins de nettoyage, 1 sac poubelle. Adsorbe env. 38 L.
Application
Recommandé dans: Industries chimiques
THORMAS
Kit d’urgence portable 38l standard
Numéro d`article ERIKS: 12186306
Article de catalogue 1: PPE0100790 Article de catalogue 2: RX-SCKIT38-M;2830050 |
Prix (Par Unité):
184,42 €
|
||
THORMAS
Kit d’urgence portable 38l pour huiles
Numéro d`article ERIKS: 12186309
Article de catalogue 1: PPE0100791 Article de catalogue 2: RX-SCKIT38-O;2830056 |
Prix (Par Unité):
160,35 €
|
||
THORMAS
Kit d’urgence portable 38l pour produits chimiques
Numéro d`article ERIKS: 12186312
Article de catalogue 1: PPE0100792 Article de catalogue 2: RX-SCKIT38-C;2830044 |
Prix (Par Unité):
188,27 €
|