BAUER Récipient de récupération, 1 200 x 1 200 x 285 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bac de rétention pour fûts de 200 l
• Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
BAUER
Récipient de récupération avec grille 1200x1200x285mm
Numéro d`article ERIKS: 12965438
Article de catalogue 1: 3010.1705 |
Prix (Par Unité):
507,99 €
|
||
BAUER
Récipient de récupération galvanisé avec grille 1200x1200x285mm
Numéro d`article ERIKS: 12965419
Article de catalogue 1: 3010.1686 |
Prix (Par Unité):
442,06 €
|
||
BAUER
Récipient de récupération galvanisé avec grille 1200x1200x285mm
Numéro d`article ERIKS: 12965439
Article de catalogue 1: 3010.1706 |
Prix (Par Unité):
572,43 €
|