BAUER Récipient de récupération, 1 200 x 800 x 360 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bac de rétention pour fûts de 200 l
• Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 2 fûts de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
BAUER
Récipient de récupération avec grille 1200x800x360mm
Numéro d`article ERIKS: 12965430
Article de catalogue 1: 3010.1697 |
Prix (Par Unité):
422,58 €
|
||
BAUER
Récipient de récupération galvanisé avec grille 1200x800x360mm
Numéro d`article ERIKS: 12965418
Article de catalogue 1: 3010.1685 |
Prix (Par Unité):
389,61 €
|
||
BAUER
Récipient de récupération galvanisé avec grille 1200x800x360mm
Numéro d`article ERIKS: 12965431
Article de catalogue 1: 3010.1698 |
Prix (Par Unité):
490,01 €
|