BAUER Récipient de récupération avec roues, 800 x 800 x 615 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bac de rétention pour fûts de 200 l
• Unité de stockage variable
Pour le stockage de max. 1 fût de 200 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Construction en tôle d'acier 3 mm. Au choix avec/sans grille (capacité de charge 1000 kg/m²), garde au sol 100 mm.
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
BAUER
Récipient de récupération avec grille, mobile 800x800x615mm
Numéro d`article ERIKS: 12965444
Article de catalogue 1: 3010.1711 |
Prix (Par Unité):
794,21 €
|
||
BAUER
Récipient de récupération galvanisé avec grille, mobile 800x800x615mm
Numéro d`article ERIKS: 12965445
Article de catalogue 1: 3010.1712 |
Prix (Par Unité):
882,62 €
|