BAUER Récipient de récupération en tôle d'acier 2 mm galvanisée, sans unité de remplissage, 1 200 x 1 200 x 285 mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Bacs de récupération pour fûts de 200 l/IBC 1000 l, galvanisés
• Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou max. 2 conteneurs (IBC) de 1000 litres.
Construction en tôle d'acier 2 mm. Avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²). Garde au sol 100 mm. Au choix avec ou sans embout de remplissage.
• Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
• Couleur : RAL 2000 orange ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.