BAUER Récipient de récupération pour 1x IBC 1 000 litres, 1 460 x 1 460 x 620 mm, galvanisé
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Bac de rétention pour IBC 1000 l (galvanisé), sans embout de remplissage
• Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 10 fûts de 200 litres ou 3 conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des petits récipients. Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Grilles amovibles, galvanisées à chaud. Capacité 1000 kg/m². Garde au sol 100 mm pour un transport simple à l'aide d'appareils de levage.
• Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
• Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.