ProductPage
PCE

BAUER Récipient de récupération pour 2x IBC 1 000 litres/10 fûts de 200 litres, 2 690 x 1 650 x 375 mm, RAL 5012

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


Bac de rétention pour IBC 1000 l (peint, RAL 5012)

•    Unité de stockage robuste
Pour le stockage de max. 10 fûts de 200 litres ou 3 conteneurs (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des petits récipients. Bacs de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm. Grilles amovibles, galvanisées à chaud. Capacité 1000 kg/m². Garde au sol 100 mm pour un transport simple à l'aide d'appareils de levage.
•    Contrôlés et sûrs
Homologués pour le stockage des liquides inflammables de la catégorie GHS 1-3 et des liquides polluants pour l'eau de la catégorie 1-4.
Avec déclaration de conformité (StawaR).
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.