CEMO Réservoir multiple double cloison
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Réservoir MULTI, à double paroi
• Grande stabilité
Un centre de gravité bas accroît également la stabilité et améliore la manutention/le transport.
• Capacité de transport élevée
Palette en tôle d'acier reliée à passer en dessous avec chariot élévateur à fourche ou transpalette des quatre côtés.
• Construction massive
Fabriqué à partir de HDPE avec bac de rétention en tôle d'acier galvanisée, intégré.
• Stockage sans bac de rétention
Adapté à l'huile fraîche et usagée avec un point d'inflammation > 55 °C.
Également dans les zones de protection des eaux sans bac de rétention et pour un montage dans le bâtiment.
• Remplissage simple
Hauteur de construction faible (jusqu'à 1000 l), aucune marche pour remplir l'huile usagée n'est donc nécessaire.
• Accessoires (standard)
Affichage du niveau de remplissage, affichage optique des fuites, poignées de transport intégrées.
Homologué pour le transport suivant ADR. Contrôle récurrent après 2 ans 1/2 (voir ADR 6.5.6.4.b). L'homologation du transport pour tous les conteneurs IBC en plastique est limitée dans le temps à 5 ans.
![]() |
CEMO
Réservoir "Multi" 400 l
Numéro d`article ERIKS: 23862580
Article de catalogue 1: 3010.3722 |
Prix (Par Unité):
990,00 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Multi" 750 l
Numéro d`article ERIKS: 23862551
Article de catalogue 1: 3010.3703 |
Prix (Par Unité):
1 248,75 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Multi" 1000 l
Numéro d`article ERIKS: 23862552
Article de catalogue 1: 3010.3704 |
Prix (Par Unité):
1 383,75 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Multi" 1500 l
Numéro d`article ERIKS: 23862581
Article de catalogue 1: 3010.3724 |
Prix (Par Unité):
2 199,38 €
|