CEMO Réservoir simple double cloison
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Réservoir UNI, à double paroi
• Construction massive
Fabriqué à partir de HDPE avec bac de rétention en tôle d'acier galvanisée, intégré.
• Stockage sans bac de rétention
Adapté à l'huile fraîche et usagée avec un point d'inflammation > 55 °C.
Également dans les zones de protection des eaux sans bac de rétention et pour un montage dans le bâtiment.
• Remplissage simple
Hauteur de construction faible (jusqu'à 1000 l), aucune marche pour remplir l'huile usagée n'est donc nécessaire.
• Accessoires (standard)
Affichage du niveau de remplissage, affichage optique des fuites, poignées de transport intégrées.
• En plus avec support sur pieds
Homologué pour le transport suivant ADR. Contrôle récurrent après 2 ans 1/2 (voir ADR 6.5.6.4.b). L'homologation du transport pour tous les conteneurs IBC en plastique est limitée dans le temps à 5 ans.
![]() |
CEMO
Réservoir "Uni-Tank" double paroi 400 l avec palette support
Numéro d`article ERIKS: 11821590
Article de catalogue 1: 3010.3725 |
Prix (Par Unité):
815,63 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Uni-Tank" 750 l
Numéro d`article ERIKS: 23862549
Article de catalogue 1: 3010.3701 |
Prix (Par Unité):
871,88 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Uni-Tank" 1000 l
Numéro d`article ERIKS: 23862550
Article de catalogue 1: 3010.3702 |
Prix (Par Unité):
973,13 €
|
|
![]() |
CEMO
Réservoir "Uni-Tank" double paroi 1500 l avec palette support
Numéro d`article ERIKS: 11821591
Article de catalogue 1: 3010.3726 |
Prix (Par Unité):
1 822,50 €
|