CEMO Bac collecteur GFK, volumes 220 l pour fûts 4 x 200 l
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/cemo.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bac de rétention fibre de verre 220/4, volume de récupération 220 l
• Pour le stockage réglementaire des substances fortement susceptibles de polluer l'eau
• Avec homologation des autorités de surveillance des chantiers de la DIBt Berlin Z-40.12-227
• Tous les bacs en matière synthétique renforcée de fibres de verre
• Résistance absolue à la corrosion
• Faible hauteur
• Usage universel
• Jusqu'à 4x fûts en acier ou en plastique 200 l ou aux petits récipients
• Grille avec charge de surface max. 1300 kg
Modèle : sans grille
![]() |
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/4 sans grille
Numéro d`article ERIKS: 23862487
Article de catalogue 1: 3010.1427 |
Prix (Par Unité):
348,75 €
|
|
![]() |
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/4 avec grille en PRV
Numéro d`article ERIKS: 23862490
Article de catalogue 1: 3010.1428 |
Prix (Par Unité):
669,38 €
|
|
![]() |
CEMO
Bac de récupération en PRV 220/4 avec grille en acier
Numéro d`article ERIKS: 23862484
Article de catalogue 1: 3010.1430 |
Prix (Par Unité):
506,25 €
|