BAUER Bac de protection du fond, hauteur 123 mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bacs de protection du sol
• Protection de surface idéale, mobile avec appareils de transport
Système modulaire des bacs de protection du sol pour un stockage sûr et conforme aux prescriptions des substances et liquides dangereux pour l’eau et inflammables.
Bac en tôle d'acier 3 mm, soudé en étant étanche aux liquides. Grilles amovibles. Roulant avec transpalette ou chariot élévateur.
• Données techniques
Hauteur de construction : 78 et 123 mm.
Surface : galvanisée.
Charge de surface : 5000 kg/m².
Charge sur la roue : 500 kg.
BAUER
Protection/surélévation de sol BSW 123
Numéro d`article ERIKS: 12965387
Article de catalogue 1: 3010.1655 |
Prix (Par Unité):
455,54 €
|
||
BAUER
Protection/surélévation de sol BSW 124
Numéro d`article ERIKS: 12965388
Article de catalogue 1: 3010.1656 |
Prix (Par Unité):
743,26 €
|
||
BAUER
Protection/surélévation de sol BSW 126
Numéro d`article ERIKS: 12965390
Article de catalogue 1: 3010.1658 |
Prix (Par Unité):
899,10 €
|