ASECOS Conteneur de récupération au sol en polyéthylène avec grillage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Élément de sol en matière plastique
• Stockage sûr et réglementaire
Convient aux liquides susceptibles de polluer l'eau pour toutes les classes de risques.
Non homologué pour le stockage des liquides inflammables.
Homologation générale par l'institut DIBt à Berlin.
• Haute résistance
Résistant aux acides, huiles et autres matières dangereuses.
Capacité de charge : 800 kg/m² (repartis uniformément).
• Adaptation individuelle
La combinaison de plusieurs éléments de sol permet une protection optimale du sol.
Hauteur 150 mm, accessible directement par chariot.
Possibilité de combinaison : élément de sol en PE, réf. 3010.8263 et 3010.8265, avec rampe d'accès en polyéthylène (accessoires).
ASECOS
Élément de sol en PE 220 l avec grille, galvanisé H 150 mm
Numéro d`article ERIKS: 11823478
Article de catalogue 1: 3010.8263 |
Prix (Par Unité):
854,99 €
|
||
ASECOS
Élément de sol en PE 400 l avec grille, galvanisé H 150 mm
Numéro d`article ERIKS: 11823480
Article de catalogue 1: 3010.8265 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ASECOS
Élément de fond en PE 400 l avec grille en PE H 150 mm
Numéro d`article ERIKS: 11823481
Article de catalogue 1: 3010.8266 |
Ce produit n'est plus disponible
|