EFFBE Support antivibratoire LEVEL-MOUNTtype 9650
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corps élastomère en caoutchouc résistant à l'huile et au vieillissement, partie extérieure en métal à revêtement par poudre jaune, plaque de serrage en fonte à graphite sphéroïdal, vis en acier galvanisé.
Applications : permet l'installation élastique et sans ancrage des machines et des presses.
Remarque : les valeurs de charge mentionnées dans le tableau sont données à titre indicatif et ont été déterminées en vue d'une bonne stabilité et d'une installation des machines sans ancrage.
Sélection de l'élément approprié :
calculer la charge par élément (poids de machine + nombre de points de fixation),
définir le type de machine,
sélectionner l'élément voulu dans le tableau ci-dessous,
comparer la taille des vis avec les alésages.
EFFBE
Support de machines LEVEL-MOUNT 2000kg LM 3-33
Numéro d`article ERIKS: 23429850
Article de catalogue 1: 96502000 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
EFFBE
Support de machines LEVEL-MOUNT 4000kg LM 5-55
Numéro d`article ERIKS: 23429851
Article de catalogue 1: 96504000 |
Connectez-vous pour voir les prix |