ProductPage

ERIKS Butée cylindrique E NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type E de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté interne (femelle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut donc être déplacée facilement et rapidement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Construction
Article de stock
Nom commercial
Type: E
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (108 des 108 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Butée E NR55 30x10 M8 ERIKS Butée E NR55 30x10 M8 Numéro d`article ERIKS: 13372289
 
Prix (Par Unité):
3,15 €
Butée E NR55 30x15 M8 ERIKS Butée E NR55 30x15 M8 Numéro d`article ERIKS: 10041318
 
Prix (Par Unité):
3,39 €
Butée E NR55 30x20 M8 ERIKS Butée E NR55 30x20 M8 Numéro d`article ERIKS: 10041320
 
Prix (Par Unité):
3,69 €
Butée E NR55 30x25 M8 ERIKS Butée E NR55 30x25 M8 Numéro d`article ERIKS: 13018811
 
Prix (Par Unité):
3,39 €
Butée E NR55 30x35 M8 ERIKS Butée E NR55 30x35 M8 Numéro d`article ERIKS: 13372290
 
Prix (Par Unité):
4,52 €
Butée E NR55 40x10 M8 ERIKS Butée E NR55 40x10 M8 Numéro d`article ERIKS: 13372291
 
Prix (Par Unité):
3,58 €
Butée E NR55 40x15 M8 ERIKS Butée E NR55 40x15 M8 Numéro d`article ERIKS: 13372292
 
Prix (Par Unité):
4,07 €
Butée E NR55 40x20 M8 ERIKS Butée E NR55 40x20 M8 Numéro d`article ERIKS: 13018812
 
Prix (Par Unité):
3,90 €
Butée E NR55 40x25 M8 ERIKS Butée E NR55 40x25 M8 Numéro d`article ERIKS: 13372293
 
Prix (Par Unité):
5,05 €
Butée E NR55 40x30 M8 ERIKS Butée E NR55 40x30 M8 Numéro d`article ERIKS: 11020220
 
Prix (Par Unité):
5,50 €
25 Unité par emballage
Article de stock
Nom commercial
Type: E
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
t
s (mm)
Effacer les filtres     (108 des 108 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant