CategoryPage

Supports cylindriques antivibratoires (9 produits contiennent 526 Articles)


Grille    
Liste    
1 / 1
Grille    
Liste    
1 / 1

Supports antivibratoires cylindriques

Les applications avec machines à axes tournants génèrent toujours des vibrations. Les supports antivibratoires (en caoutchouc) permettent de ne pas transférer ces vibrations aux structures voisines, telles que le sol ou une autre machine. Les supports antivibratoires cylindriques sont utilisés dans tous les secteurs. Ils sont relativement bon marché et amortissent environ la moitié des vibrations de l’application. Ils sont faciles à installer. La plupart des supports antivibratoires cylindriques sont fabriqués en caoutchouc naturel.


Vous êtes à la recherche d’un produit plus précis ? Optez alors pour un support antivibratoire industriel. Ces supports amortissent environ 80 % des vibrations de l’application.

Quand avez-vous besoin d’un support antivibratoire ?

Les supports antivibratoires (en caoutchouc) amortissent les vibrations, ils ne les suppriment pas. Avant d’utiliser un support antivibratoire cylindrique, il est important de limiter les vibrations de votre machine. Vous pouvez déjà supprimer une grande partie des vibrations en remplaçant un roulement usé ou en alignant un arbre mal aligné. Le support antivibratoire permet d’amortir le reste des vibrations.

Supports antivibratoires cylindriques de la marque ERIKS

Si vous souhaitez acheter un support antivibratoire cylindrique de la marque ERIKS, il est important de tenir compte du poids de l’installation, du nombre de points d’appui et du type de raccordement à la machine. Vous trouverez différents modèles dans notre gamme. Les supports antivibratoires des types A, B et C fonctionnent bien avec les machines qui sont fixées au sol. Les types D et E sont adaptés aux appareils non fixés. Tous les supports antivibratoires cylindriques dont le nom inclut la lettre T sont cintrés, ils se déplacent ainsi de manière plus fluide. Les tailles des raccords des produits sont indiquées par un M. Les supports antivibratoires M12 ont ainsi une tige filetée relativement grande.

Commender des Supports antivibratoires cylindriques á ERIKS

Quel est le prix des supports antivibratoires cylindriques de la marque ERIKS ?

Le prix de nos supports antivibratoires cylindriques est indiqué sur la page des produits. Un prix n’est pas visible ? Il s’affiche dès que vous vous connectez à votre compte.

Quel est le délai de livraison des supports antivibratoires cylindriques de la marque ERIKS ?

Le délai de livraison des supports antivibratoires cylindriques est indiqué sur la page des produits. Vous avez besoin de supports antivibratoires rapidement ? Vous pouvez opter pour un autre type qui fonctionne également dans votre application.

Vous ne parvenez pas à trouver la bonne alternative ? Nous pouvons vous aider : contactez-nous via le formulaire de demande.

Est-il possible de commander des supports antivibratoires cylindriques sur mesure ?

Vous êtes à la recherche d’un support antivibratoire cylindrique d’une taille, d’une forme, d’une couleur ou d’un matériau non standard ? Ou vous avez besoin d’un support antivibratoire cylindrique pour une application spécifique ou disposant d’une certification donnée ? Contactez-nous via le formulaire de demande, nous vous aiderons volontiers.