ProductPage

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN 1092-1/13
Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride: PN10/16
Matériau: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 23814731
 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" Numéro d`article ERIKS: 23814729

Article de catalogue 1: 63004002

 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN40 Taraudé (BSPP) 6/4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN40 Taraudé (BSPP) 6/4" Numéro d`article ERIKS: 23814732

Article de catalogue 1: 63004005

 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 DIN 2566 PN10/16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 23814734

Article de catalogue 1: 101051

 
Connectez-vous pour voir les prix
10 Unité par emballage
Article de stock
Norme: EN 1092-1/13
Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride: PN10/16
Matériau: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)