ProductPage

Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN 1092-1/13
Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride
Matériau: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Taraudé (BSPP) 2" Numéro d`article ERIKS: 10043090
 
Prix (Par Unité):
33,33 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN65 Taraudé (BSPP) 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 10043091
 
Prix (Par Unité):
36,89 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Taraudé (BSPP) 3" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Taraudé (BSPP) 3" Numéro d`article ERIKS: 10043092
 
Prix (Par Unité):
36,91 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN100 Taraudé (BSPP) 4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN16 DN100 Taraudé (BSPP) 4" Numéro d`article ERIKS: 10043093
 
Prix (Par Unité):
31,73 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2" Numéro d`article ERIKS: 10043085
 
Prix (Par Unité):
13,54 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" Numéro d`article ERIKS: 10043086
 
Prix (Par Unité):
16,02 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Taraudé (BSPP) 1" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Taraudé (BSPP) 1" Numéro d`article ERIKS: 10043087
 
Prix (Par Unité):
26,73 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 10043088
 
Prix (Par Unité):
16,13 €
Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" Bride filetée Acier Norme: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 10043089
 
Prix (Par Unité):
29,70 €
Article de stock
Norme: EN 1092-1/13
Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride
Matériau: Acier
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)