ProductPage

GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les raccords en fonte malléable sont proposés en version noire et galvanisée à chaud. En raison de leur durabilité, de leur résistance élevée à la contrainte mécanique et à la température, ces raccords jouissent en permanence d'une grande popularité. Le filetage selon la norme EN 10226-1 est une technologie de collage universelle normalisée et garantit une utilisation sûre dans un large domaine d'applications. Outre les raccords filetés, un raccord à compression fabriqué en fonte malléable est également proposé. Ce raccord, vendu sous la marque PRIMOFIT, offre une pleine capacité de charge d'extrémité et est produit en exécution noire ou galvanisée au feu. Il convient au raccordement rapide de tuyaux d'acier, de tuyaux en PE, de tuyaux en plomb et de tuyaux d'acier soudés bout à bout.

Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride: PN1
Matériau: Fonte malléable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN15 Taraudé (BSPP) 1/2" Numéro d`article ERIKS: 23819586
 
Prix (Par Unité):
13,37 €
10 Unité par emballage
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN20 Taraudé (BSPP) 3/4" Numéro d`article ERIKS: 23819587
 
Prix (Par Unité):
16,41 €
5 Unité par emballage
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN25 Taraudé (BSPP) 1" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN25 Taraudé (BSPP) 1" Numéro d`article ERIKS: 23819588
 
Prix (Par Unité):
18,81 €
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN32 Taraudé (BSPP) 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 23819589
 
Prix (Par Unité):
24,98 €
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 23819590
 
Prix (Par Unité):
30,34 €
Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN50 Taraudé (BSPP) 2" GF Bride filetée Série: 321 Fonte malléable PN1 DN50 Taraudé (BSPP) 2" Numéro d`article ERIKS: 23819591
 
Prix (Par Unité):
36,67 €
Type de brides: Bride filetée
Classe de pression de la bride: PN1
Matériau: Fonte malléable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)