GF Raccord Union Fig. 103 fonte noir avec mâle-femelle, coude 90° siège conique
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gf.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)
Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
![]() |
GF
Coude 90° siège conique M/F noir galvanisé (Fig.103) 1"
Numéro d`article ERIKS: 23818675
|
Prix (Par Unité):
33,19 €
5 Unité par emballage
|
|
![]() |
GF
Coude 90° siège conique M/F noir galvanisé (Fig.103) 1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818673
|
Prix (Par Unité):
21,63 €
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
GF
Coude 90° siège conique M/F noir galvanisé (Fig.103) 3/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818674
|
Prix (Par Unité):
27,46 €
10 Unité par emballage
|